スーパー耐久 エンマ棒 スリムタイプ XONシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:1200×55×H30mm●スリムタイプ●重量:1300g●材質:ナイロン製●耐熱温度:180℃●コード番号:BB1430 注文コード63883647 品番XON-120(スリムタイプ)
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

一体型構造で、従来品で起こり得る剥がれ等の問題を解消
耐摩耗性に優れ、折れや欠け・割れにも強く安心してお使い頂けます
豚骨・鶏ガラなどを砕いたり潰す作業に最適です
※調理時耐熱と加熱消毒時の耐熱温度は異なります。
先端はフラット加工で、砕き・潰し作業に最適
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1200×55×H30mm●スリムタイプ●重量:1300g●材質:ナイロン製●耐熱温度:180℃●コード番号:BB1430 アズワン品番67-2419-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする