18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63886526 品番 SH-6038-5P
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。
18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。
食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。
積み重ねハンドル付なので安全です。
スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。
ハンドル金具に水が溜まりにくい構造
▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。
▼水抜き穴Φ0.8mm
側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
底面の穴は側面の穴と同じくフラットな穴になっています。

仕様●サイズ:610×388×H120mm●NSF●満水容量:約23L●重量:約2.9kg●板厚:0.8mm●コード番号:ST1131 アズワン品番67-2402-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする