曜日別特売
SH-6761 61L 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 63890166

SH-6761 61L 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 63890166
SH-6761 61L 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 63890166
SH-6761 61L 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 63890166
SH-6761 61L 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 63890166
SH-6761 61L 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 63890166
SH-6761 61L 18-8 テーパー容器本体 SUGICO(スギコ) 63890166

18-8 テーパー容器本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63890166品番SH-6761 61L
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

目盛り付き
55Lまで5L毎の目盛り付きです
積み重ねて保管できるテーパー形状
使用しない時は、積み重ねて保管することができるので、保管スペースが小さくなります。
握りやすい取っ手付き(全周溶接)
使いやすい取手が付いているので、持ち運ぶ際にも快適に運ぶことができます。
取っ手の金具は、水が入りにくい構造になっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ537×H348mm(取手含まず)●内寸:Φ495×H340mm●重量:約4.7kg●容量:約61L●ハンドル部:全周溶接●※目盛付●半カール●コード番号:SA1809アズワン品番67-2414-35
注意
※目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする