キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの ターナー・ビーター
カムウェアレードル 30cc LD105シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:全長267mm●NSF●容量:30cc●カラー:ブラック●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1439
注文コード
63892625
品番
LD105 ブラック
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長267mm●NSF●容量:30cc●カラー:ブラック●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1439
アズワン品番
67-2469-11