1665(大) スパチュラ 田辺金具 63892659

1665(大) スパチュラ 田辺金具 63892659
1665(大) スパチュラ 田辺金具 63892659
1665(大) スパチュラ 田辺金具 63892659

スパチュラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:70×全長300mm●材質:66ナイロン+ガラス繊維(抗菌剤入)●耐熱温度:270℃●洗濯機可能●コード番号:AC9440注文コード63892659品番1665(大)
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

熱に強く、洗いやすく清潔なヘラ
便利なフック付き
▼置いたときにはヘラ部分が浮くので衛生的です。
▼収納時には引っ掛けることもできます。
すくいやすい形状
▼鍋肌に沿う形状だからきれいにすくえます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:70×全長300mm●材質:66ナイロン+ガラス繊維(抗菌剤入)●耐熱温度:270℃●洗濯機可能●コード番号:AC9440アズワン品番67-2469-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする