18-0 フック・ストッパー付万能トング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:295mm●コード番号:AC0550 注文コード63892765 品番
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

バネ無しの一体成型、異物混入対策トング
ストッパーの移動がスムーズ。
引っ掛けもストッパーと兼用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:295mm●コード番号:AC0550 アズワン品番67-2469-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする