曜日別特売
M022-0845 MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエ 63893613

MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(25個)
1パック(25個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(16個)
1パック(17個)
1パック(18個)
1パック(20個)
1パック(21個)
1パック(24個)
1パック(28個)
1パック(31個)
1パック(33個)
1パック(35個)
1パック(37個)
1パック(41個)
1パック(43個)
1パック(45個)
1パック(60個)
1パック(65個)
1パック(70個)
1パック(75個)
1パック(85個)
1パック(100個)
1パック(130個)
1パック(135個)
1パック(140個)
ねじ径(mm)8
長さ(mm)45
内容量1パック(25個)注文コード63893613品番M022-0845
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。

長さ(mm)
45
ねじ径(mm)
8
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1.25
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
六角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63893279
2024-01-18
用途: キャスターの固定
サービス業

一個あたりの料金も安く、さほど大量に買わなくてすんでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 63893218
2023-12-20
用途: 機器の修理 組付け
製造業

多種多様なネジが要るので助かっていますが、納期がチト長い。パッケージが到着時に空いている割には現場で開けにくく(笑)

対象商品 : 63894268
2023-06-19
用途: 洋物の機械の修理

安くて届くの早くて助かりました。こんなに数は要らないんですけど次に必要になった時用にストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする