カラーバンド張り 軽量まな板 500×250×25mm KR-1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:500×250×H25mm●カラー:ピンク●使用材料:ポリエチレン(LDPE)、ポリスチレン(発泡樹脂)●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-30℃●コード番号:AC4303 注文コード63897674 品番KR-1 ピンク
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

従来のまな板に比べ、約3分の1の軽さ!
※(例)従来のKI=約3.6kg→約1.2kg
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:500×250×H25mm●カラー:ピンク●使用材料:ポリエチレン(LDPE)、ポリスチレン(発泡樹脂)●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-30℃●コード番号:AC4303 アズワン品番67-2452-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする