曜日別特売
CTW1072316NX30S カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン 63898165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッティングホイルオフセット型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)外径(Φmm)125注文コード63898165品番CTW1072316NX30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。
鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。
隅部の直角切りが出来ます。
金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。

外径(Φmm)125厚さ(mm)2.6穴径(Φmm)22粒度30硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)表示NXRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02302036
2015-10-20
用途: 既設の20㍉ボルト切断
建設業・工事業

よく切れて、刃の摩耗が少なく、20㍉ボルトを20本以上切断しましたが、ほとんど、外径が変わらなかった。
10枚購入しましたが、ほとんど在庫になっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする