モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63898646 品番BTL-RDC42
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。
バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。
メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。
AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。
電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。
高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。

仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書 質量(g)約740 出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大) 最大出力(W)USB:合計45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205 入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W) 出力波形AC:疑似正弦波 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V) 差込口AC:2P USBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2) 充電端子USB Type-C 給電端子AC、USB A、USB Type-C バッテリー容量(Wh)72 出力ポートAC:1ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする