丼・重容器 SD冨重 BK 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(600枚) 注文コード63903098 品番377929
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

足付きのお重で上質感を演出できます。

仕様●サイズ:185×127×35mm●材質:SD●重量:9.7g●容量:200ml アズワン品番65-9864-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする