インバーター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大出力(W)2000〜2300 定格入力電圧(V)48 注文コード63903686 品番SP2000-148【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別) アウトレット
¥139,800119,800
この商品は最大出力・定格入力電圧など16種類から選べます 他の種類を見る

従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 連続出力電力(W)2000±3% 最大出力(W)2000〜2300 電力(W)3500 定格入力電圧(V)48 入力電圧範囲(V)42〜66 定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可) 周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可) 出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷) 効率最大94% 無負荷電流(A)≦0.5 動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20〜40、(40%負荷)〜60 保管温湿度範囲温度:'-30〜70、湿度:10〜95(結露なきこと) 規格UL458、FCC_Class_A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×248×83 質量(kg)5.24 用途非常用電源、アウトドア、自家発電 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
注意
ほとんどの電化製品でご使用可能ですが、一部の家電製品・電気機器によってはご使用いただけない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
太陽光オフグリッドに。

インバーター本体の保護性能がいいように思えます。疑問点に対してのフォローもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする