※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
強力マグネット(穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
90
注文コード
63903948
品番
EA781EA-2【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,130
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
25×40×25
タイプ
-4〜-6
吸着力(N)
90
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA781EA-2
材質
アルニコ(Alnico5)
注意
※商品は単品になります。商品詳細をご確認ください。
※電磁防止プレートは、未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。