ALA-3404S【ワケあり】 LEDランタンライト スマイルキッズ 63904088 ALA-3404S【ワケあり】 LEDランタンライト スマイルキッズ 63904088

LEDランタンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63904088 品番ALA-3404S【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。
LEDと反射板の併用で明るさアップ!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(g)187 電球の種類LED 明るさ(Lm)約22 連続点灯時間(時間)約40 使用電池単3形乾電池4個(別売) 用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂 イエロー 光源0.3W白色LED×1灯 寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態) 防水仕様非防水 防水性非防水 最大点灯時間約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする