商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途ワイヤー、丸棒等切断。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)380
質量(g)3800
切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20
出力(kN)39