チタン 打出中華鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:360×H100mm●重量:745g●板厚:1.2mm●コード番号:AB2316 注文コード63904604 品番36cm
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
チタンは鉄に比べて半分強の重さ。とっても軽くて使いやすい。
ステンレスよりも、はるかに錆びにくく、熱や酢で底に穴が開くようなことはまずありません。
鉄よりも少ないカロリーで鍋の温度が上がります。つまり、火の通りがいい。もっとシャキッと、もっと手早く調理できるというわけです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:360×H100mm●重量:745g●板厚:1.2mm●コード番号:AB2316 アズワン品番67-2411-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする