同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 外径(mm)内部:2 注文コード63904648 品番5D-SFA-LITE 黒【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) アウトレット
¥42,98034,980
この商品は外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

従来品よりも30%軽量化
高い信頼性

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(シース)PVC 材質(内部)CA線 外径(mm)内部:2
関連資料:(0.91MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする