PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ18mm 750×330mm 4号Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:750×330mm●厚さ:18mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●5mm板の積層式。●カラー:ピンク●コード番号:AB7415 注文コード63904690 品番4号A
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:750×330mm●厚さ:18mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●5mm板の積層式。●カラー:ピンク●コード番号:AB7415 アズワン品番67-2461-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする