天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ18mm 750×380mm 4号Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:750×380mm●厚さ:18mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●5mm板の積層式。●カラー:ピンク●コード番号:AB7416
注文コード
63904708
品番
4号B
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:750×380mm●厚さ:18mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●5mm板の積層式。●カラー:ピンク●コード番号:AB7416
アズワン品番
67-2461-42