TKG
TKGの 料理道具
TKGの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
TKGの 蒸し鍋
SA18-0業務用角蒸器専用ガス台 45cm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番(2017)
6-0371-0416
TKG品番
9-0409-0411
注文コード
63904709
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥79,980
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガス接続口:Φ9.5脚 高 さ: 25.0脚 板 厚: 1.5
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
サイズ(cm)
45用
ガスの種類
LPガス
TKG品番(2017)
6-0371-0416
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
45cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×455×175
ガス消費量(kW[kcaL/h])
10.7[9225]
TKG品番
9-0409-0411