PC積層カラーまな板(サンドイッチタイプ)厚さ23mm 750×380mm 4号Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:750×380mm●厚さ:23mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●10mm板1枚と3mm板1枚(カラー板)の積層式。●カラー:ピンク●コード番号:AB7426 注文コード63904979 品番4号B
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:750×380mm●厚さ:23mm●耐熱温度:80℃●表面:特殊すべり止め加工●10mm板1枚と3mm板1枚(カラー板)の積層式。●カラー:ピンク●コード番号:AB7426 アズワン品番67-2461-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする