K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ30mm 2400×1200mm K-18シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:2400×1200mm●カラー:ピンク●厚さ:30mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7956 注文コード63907350 品番K-18(カラーうめ込み9Φ) ピンク
参考基準価格(税別)¥285,100 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:2400×1200mm●カラー:ピンク●厚さ:30mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7956 アズワン品番67-2441-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする