天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
ニュータイプ 衛生まな板(軟質塩化ビニール)厚さ12mm ベージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:700×440mm●カラー:ベージュ●厚さ:12mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AC3592
注文コード
63909520
品番
1号 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく弾力性があるため為、連続使用でも疲労感が少なく、刃先をいためません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:700×440mm●カラー:ベージュ●厚さ:12mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AC3592
アズワン品番
67-2464-93