山儀工業所
山儀工業所の キッチン・調理用品
山儀工業所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山儀工業所の ターナー・ビーター
18-0 杓子(お玉)カギ無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63910624
品番
10.5cm
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ105×柄長245mm●重量:115g●板厚:0.7mm●コード番号:AC7968
アズワン品番
67-2468-86