天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
家庭用 積層プラスチック まな板 ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:400×230×H14mm●5×1枚/3×3枚●カラー:ホワイト●表面:特殊すべり止め加工●コード番号:AB7134
注文コード
63917554
品番
S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:400×230×H14mm●5×1枚/3×3枚●カラー:ホワイト●表面:特殊すべり止め加工●コード番号:AB7134
アズワン品番
67-2465-18