山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
家庭用はがせるまな板(サンドイッチ)390×230×11mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:390×230×H11mm●カラー:ピンク●特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●ホワイト3mm、カラー3mm、ホワイト5mmの積層です。●コード番号:AC7599
注文コード
63917597
品番
M ピンク
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:390×230×H11mm●カラー:ピンク●特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●ホワイト3mm、カラー3mm、ホワイト5mmの積層です。●コード番号:AC7599
アズワン品番
67-2465-24