調理用目盛り入りまな板 長方形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:300×190×H9mm●カラー:ブルー●重量:0.5kg●材質:ポリエチレン●耐熱温度:80℃●コード番号:AC7628 注文コード63917658 品番S ブルー
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます。(食材により使い分け等)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×190×H9mm●カラー:ブルー●重量:0.5kg●材質:ポリエチレン●耐熱温度:80℃●コード番号:AC7628 アズワン品番67-2465-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする