曜日別特売
L ピンク 調理用目盛り入りまな板 正方形 山県化学 63917764

L ピンク 調理用目盛り入りまな板 正方形 山県化学 63917764
L ピンク 調理用目盛り入りまな板 正方形 山県化学 63917764

調理用目盛り入りまな板 正方形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:350×350×H9mm●カラー:ピンク●重量:1.2kg●材質:ポリエチレン●耐熱温度:80℃●コード番号:AC7636注文コード63917764品番L ピンク
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます。(食材により使い分け等)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:350×350×H9mm●カラー:ピンク●重量:1.2kg●材質:ポリエチレン●耐熱温度:80℃●コード番号:AC7636アズワン品番67-2465-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする