東和ポリエイト
東和ポリエイトの 料理道具
東和ポリエイトの まな板・解凍ボード
東和ポリエイトの プラスチックまな板
プラスチック中華まな板(薄型) CRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ450×H30mm●材質:ポリエチレン●色:ナチュラル(白色半透明)●耐熱温度:-30℃〜90℃●コード番号:AC8629
注文コード
63917877
品番
CR-45
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫・清潔・衛生的なプラスチック製中華まな板。
ケーキなど円形のものをカット、ディスプレーにも最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ450×H30mm●材質:ポリエチレン●色:ナチュラル(白色半透明)●耐熱温度:-30℃〜90℃●コード番号:AC8629
アズワン品番
67-2465-68