山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
積層カラー中華まな板 特大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ500×H153mm●カラー:ピンク●表面:特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●コード番号:AC8183
注文コード
63917920
品番
特大 ピンク
参考基準価格(税別)
¥102,100
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全て10mmの板を使用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ500×H153mm●カラー:ピンク●表面:特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●コード番号:AC8183
アズワン品番
67-2465-73