積層カラー中華まな板 中

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ400×H153mm●カラー:ベージュ●表面:特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●コード番号:AC8195 注文コード63918035 品番中 ベージュ
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

全て10mmの板を使用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ400×H153mm●カラー:ベージュ●表面:特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●コード番号:AC8195 アズワン品番67-2465-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする