山儀工業所
山儀工業所の キッチン・調理用品
山儀工業所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山儀工業所の お玉・レードル
18-0 中華お玉(パイプ柄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ120×柄長365mm●容量:240cc●重量:245g●中●コード番号:AB2379
注文コード
63919609
品番
中
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ120×柄長365mm●容量:240cc●重量:245g●中●コード番号:AB2379
アズワン品番
67-2412-28