寿金属工業
寿金属工業の ガラス・樹脂・金属容器
寿金属工業の バケツ/バケツ型密閉容器
IKD 18-8抗菌丸型フリージングボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920187
品番
中
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ145×H65mm●重量:150g●容量:880cc●板厚:0.4mm●抗菌●コード番号:AB3353
アズワン品番
67-2406-07