寿金属工業
寿金属工業の ガラス・樹脂・金属容器
寿金属工業の バケツ/バケツ型密閉容器
IKD 18-8抗菌リングボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920214
品番
中
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ182×H92mm●重量:300g●容量:2L●板厚:0.5mm●抗菌●コード番号:AB3356
アズワン品番
67-2406-10