寿金属工業
寿金属工業の ガラス・樹脂・金属容器
寿金属工業の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 丸フリージングボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920424
品番
中
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ145×H64mm●容量:0.88L●板厚:0.4mm●コード番号:AB3320
アズワン品番
67-2406-34