18-0 角フリージングボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63920494 品番
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:125×95×H40mm●容量:0.36L●板厚:0.4mm●コード番号:BB0578 アズワン品番67-2406-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする