SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の シール容器・フードコンテナ
しっかりパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63920528
品番
K124(21319)
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
食品の保存に小物の整理に日本製しっかりパックメモリ付きで用途いろいろ大活躍
フタを外せば電子レンジでの調理可能!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:126×178×H55mm●容量:830mL●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●耐熱温度:本体/-20℃〜140℃、フタ/-30℃〜70℃●電子レンジ対応●コード番号:BB1556
アズワン品番
67-2406-45