画像準備中

ワンタックラットズボン 1476

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63920825 品番 1476
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

現場での収納力をアップする機能的なラットポケット。
激しい動きにもゆとりのあるワンタック仕様で、両サイドにたっぷり収納できるマチ付ラットポケット付き。右のライトポケットは、ペン差し、スマートフォン等が入る機能的なマルチ収納ポケット付きです。
帯電防止素材

種別ワンタックラットズボン コン サイズS 股下(cm)80 ウエスト(cm)66〜74 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする