スーパーハイジーン
スーパーハイジーンの 厨房機器・設備・調理機械
スーパーハイジーンの その他業務用厨房装置類
スーパーハイジーンの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スーパーハイジーンブラシ フロアブラシ(M) HG8810シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920887
品番
HG8810
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使い易いサイズと強力パワー毛を融合したカラーフロアーブラシです
HACCP対応カラーコーディング
仕様
●色:ブルー●サイズ:M●幅280×奥行50mm●重量:250g●線径:Φ0.5×毛丈26mm●耐熱温度:130℃●素材:ポリエステル毛●※ハンドルは別売です。インアップハンドル(6-9678-02〜07)よりお選びください。
アズワン品番
65-9616-33
注意
※ハンドルは別売です。インアップハンドル(6-9678-02〜07)よりお選びください。