画像準備中

ワンタックラットズボン 1476

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ6L 注文コード63921139 品番1476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

現場での収納力をアップする機能的なラットポケット。
激しい動きにもゆとりのあるワンタック仕様で、両サイドにたっぷり収納できるマチ付ラットポケット付き。右のライトポケットは、ペン差し、スマートフォン等が入る機能的なマルチ収納ポケット付きです。
帯電防止素材

種別ワンタックラットズボン モスグリーン サイズ6L 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63921139 1476 22478173 1476 ツータックラットズボン 1476 ジーベック ツータックラットズボン 1476 ジーベック 1本 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする