画像準備中

クレスタ21スラックス 1550

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63921157 品番 1550
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。再生ポリエステル使用、ドライタッチでシワになりにくく、帯電防止機能も施されています。ブルゾンやシャツと同じ6色で、幅広い作業現場に対応します。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

種別スラックス コン サイズM エコマーク認定認定 股下(cm)78 ウエスト(cm)72〜80 素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%) 生地トロピカル(リサイクル素材55%) 色番10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号3103076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする