抗菌ポリエチレン かるがるまな板HDK/肉厚タイプ(両面シボ付) HDK30シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:600×300×30mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:イエロー●材質:ポリエチレン●重量:4.1kg●コード番号:AC1421 注文コード63921754 品番HDK30-6030(イエロー)
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。
衛生管理がより徹底できます。
「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。
抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。
学校に職場に病院に
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×300×30mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:イエロー●材質:ポリエチレン●重量:4.1kg●コード番号:AC1421 アズワン品番67-2453-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする