東和ポリエイト
東和ポリエイトの 料理道具
東和ポリエイトの まな板・解凍ボード
東和ポリエイトの プラスチックまな板
プラスチックまな板用脚 2ヶ1組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63922479
品番
F-30
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300×H160mm●材質:ポリエチレン、エラストマー●耐熱温度:-30〜90℃●コード番号:AC7652
アズワン品番
67-2466-10