東和ポリエイト
東和ポリエイトの 料理道具
東和ポリエイトの まな板・解凍ボード
東和ポリエイトの プラスチックまな板
まな板用脚ミニ(2本1組)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:250×H100mm●材質:ポリエチレン、エラストマー●耐熱温度:-30〜90℃●コード番号:AC9339
注文コード
63922497
品番
F-25
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:250×H100mm●材質:ポリエチレン、エラストマー●耐熱温度:-30〜90℃●コード番号:AC9339
アズワン品番
67-2466-17