曜日別特売
DE-1 強力ダブルエッジスクレーパー 平野製作所 63922506

DE-1 強力ダブルエッジスクレーパー 平野製作所 63922506
DE-1 強力ダブルエッジスクレーパー 平野製作所 63922506
DE-1 強力ダブルエッジスクレーパー 平野製作所 63922506

強力ダブルエッジスクレーパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63922506品番DE-1
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

マナ板ケズリOKの強力型
お好み焼き、焼き肉用鉄板、調理台、作業台その他ガンコなコビリ付きに!
柄を反対につければ再使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:100×220mm●板厚:2mm●材質:ステンレス鋼、柄/抗菌プラスチック●抗菌●コード番号:AB8357アズワン品番67-2466-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする