画像準備中

イケメンワンタックラットズボン 2096

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63923178 品番 2096
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いて、収納力をアップ。ラットポケットは、左のみファスナーポケット付きで、左右でデザインが異なっているのも隠れたお洒落です。
左胸ポケットはファスナーポケット付き。
「ひじタック」付き。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。
安定感のある太いベルトループを採用。
ボタンはすべてオリジナル金属ボタンを使用。
ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。
左右でデザインの異なるラットポケットを採用。

種別ワンタックラットズボン コン サイズ76 股下(cm)81 素材綿100% 生地綿サマーツイル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする