画像準備中

リサイクリーンラットズボン 3196

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63923939 品番 3196
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。このシリーズでは、ズボンのラットポケットもマチ付き。再生ポリエステル使用、帯電防止機能も施されています。
帯電防止素材
リサイクル素材

種別ラットズボン コン サイズM エコマーク認定認定 股下(cm)78 ウエスト(cm)72〜80 素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35% 生地エコーサマーツイル 色番10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする