画像準備中

WXラットズボン 5060

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズM 注文コード63924709 品番5060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。左右でデザインが、異なっているのも隠れたお洒落。上着と同じ4色での展開です。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別ラットズボン コン サイズM 股下(cm)78 ウエスト(cm)73〜79 素材ポリエステル60%・綿40% 生地交織トロピカル 色番10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63924709 5060 22499627 5060 WXラットズボン 5060 ジーベック WXラットズボン 5060 ジーベック 1本 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする