K-6 K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ15mm 750×450mm K-6シリーズ 天領まな板 63924755

K型カラー差し込みまな板(両面シボ付)厚さ15mm 750×450mm K-6シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:750×450mm●カラー:イエロー●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7631注文コード63924755品番K-6
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:750×450mm●カラー:イエロー●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7631アズワン品番67-2435-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする