S-AD 5  51 AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 63925876 S-AD 5  51 AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 63925876 S-AD 5  51 AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 63925876

AD取替用 シリンダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンティックブロンズ色(仕上げ記号:51) 注文コード63925876 品番S-AD 5 51
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
付属品【キー】3本 アンティックブロンズ色(仕上げ記号:51) 刻印【シルバー】33.6 シリンダーSP5本シリンダー 取付扉厚(mm)27〜45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
玄関キーシリンダー
その他業種

製品には満足ですが、機種選定カタログ上には付属品はキーのみと記載あり。故にホームセンターで対応できる皿こねじを購入しネジ頭もゴールドで塗料した。しかし製品が到着して開梱すると専用ネジが付属していた。付属品情報は正確に記載して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする